Schneider Electric - Interruptor diferencial IID 4P 100A 300mA clase-AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial IID 4P 100A 300mA clase-AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4

Corriente asignada:

100 A
Ver las opciones disponibles25 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A
Ver las opciones disponibles0.01 A
Ver las opciones disponibles0.1 A
Ver las opciones disponibles0.5 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 100 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R14491

Ref.Sonepar

91571

EAN

3606480089466

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

100 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

7 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Este Acti9 iID es un interruptor diferencial (RCCB) modular y fiable. Se trata de un interruptor automático 4P con corriente nominal In de 100 A, clase de protección de tipo CA y sensibilidad de fuga a tierra de 300 mA. Este producto protege contra las descargas eléctricas mediante el contacto indirecto y los peligros de incendio. Ejecuta la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también tiene una ventana VisiSafe con una tira verde en el conmutador que indica la apertura completa de los polos que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de corte y de cortocircuito (Im/m) es de 1500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/c) es de 10 kA. La resistencia eléctrica es de hasta 10000 ciclos. La resistencia mecánica es de hasta 20000 ciclos. La tensión de funcionamiento de Ue es de 380 VCA a 415 VCA. La tensión nominal de aislamiento Ui es de 500 V CA. La tensión nominal soportada al impulso Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50 Hz o 60 Hz. Puede montarse en un segmento DIN. La anchura en tramas de 9 mm es de 8. El color del producto es el blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,37kg. Tiene un grado de protección IP20. Se convierte en IP40 una vez en un armario modular de acuerdo con la norma IEC/EN 60529. La temperatura de funcionamiento es de -5 °C a 60 °C. La temperatura de almacenamiento es de -40 °C a 85 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric