Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI IC60 2P 63A 30mA clase CA - A9V11263

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.03...0.03 A

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V

  • Corriente nominal - 63 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...0.03 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9V11263

Ref.Sonepar

91694

EAN

3606480090813

Tensión nominal desde/hasta:

230...240 V

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.03...0.03 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

2.3 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Bloque diferencial Vigi iC60, 2P, 63A, 30mA, clase AC, 50/60 Hz, grado de protección IP20, retardo de la protección contra fugas a tierra instantáneo, 4 pasos de 9mm, sin protección contra sobretensión y con indicador de disparo. Montaje ajustable en clip y soporte en carril DIN. Conexión eléctrica a MCB por tornillos. Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine. Longitud de cable descubierto de 14mm (inferior). Tensión de funcionamiento nominal: 230/400 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 61009-1, 230/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 61009-1, normas: EN 61009-1, IEC 61009-1. Medidas: 91x72x73,5mm. Con un peso de 0,165kg y de color blanco.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric