Fin de vida

Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI IC60 2P 63A 300mA clase CA - A9V14263

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V

  • Corriente nominal - 63 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9V14263

Ref.Sonepar

91697

EAN

3606480090820

Tensión nominal desde/hasta:

230...415 V

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

2.3 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Bloque diferencial Vigi iC60, 2p, 63A, 300mA, clase AC. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: bloque añadido de defectos a tierra - nombre corto del dispositivo: Vigi iC60 - compatibilidad de la gama: Acti 9 iC60, Acti 9 Reflex iC60 - número de polos: 2P - sensibilidad de fuga a tierra: 300 mA - retardo de la protección contra fugas a tierra: instantáneo - clase de protección contra fugas a tierra: clase AC - tipo de red: CA - frecuencia de red: 50/60 Hz - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: 230/400 V CA 50/60 Hz conforme con EN 61009-1, 230/415 V CA 50/60 Hz conforme con IEC 61009-1 - normas: EN 61009-1, IEC 61009-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric