Schneider Electric - Cabeza emisor ZB5R verde "i" - ZB5RTA331

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza emisor ZB5R verde "i"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde
Ver las opciones disponiblesOtros

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de anillo frontal:

Otros
Ver las opciones disponiblesPlástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 0

  • Tipo de botón - Alto

  • Color del botón - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5RTA331

Ref.Sonepar

93944

EAN

3606480334603

Número de posiciones de comando:

0

Tipo de botón:

Alto

Color del botón:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Este cabezal de botón proporciona una interfaz ergonómica para controlar tus máquinas Resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su interfaz IP65/IP3, lo que lo hace ideal para entornos hostiles. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsadores completos y bloques de contacto compatibles a través de un conjunto de encaje Estándares y certificaciones internacionales de alto rendimiento (certificación Marina, IP65, IP3, tipo 4X)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric