APC by Schneider Electric - UNIDAD CTROL.NSX250 AC 3P3R 220A 6.2EM - C2536M220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos:
3Intensidad permanente nominal Iu:
220 ATemporizador de accionamiento:
RetardadoEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 220 A
Intensidad nominal de interruptor - 220 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...220 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C2536M220
Ref.Sonepar
1121468
EAN
3606482000476
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
220 A
Intensidad nominal de interruptor:
220 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
100...220 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
500...2860 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
3300...3300 A
Con función de protección de fuga a tierra:
sí
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
104.7 mm
Altura:
96.9 mm
Profundidad:
90.3 mm


