PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLC 4,5W 840 4P G24q-1 mate 4 patillas - 70665700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
4.5...4.5 WForma de lámpara:
OtrosTipo de casquillo:
G24q-1Color:
BlancoTemperatura de color:
4000...4000 KEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 20...50 V
Corriente nominal - 260...260 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 4.5...4.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70665700
Ref.Sonepar
231690
EAN
8718696706657
Tensión nominal desde/hasta:
20...50 V
Corriente nominal:
260...260 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
4.5...4.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
500...500 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
500 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G24q-1
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
120...120 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
34 mm
Longitud:
130.6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


