Schneider Electric - Armario mural con 1 puerta S3DEX 300x200x150mm - NSYS3DEX3215

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

200 mm
Ver las opciones disponibles800 mm

Altura:

300 mm
Ver las opciones disponibles250 mm
Ver las opciones disponibles600 mm
Ver las opciones disponibles700 mm
Ver las opciones disponibles800 mm
Ver las opciones disponibles1000 mm

Con placa de fijación:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no
Ver las opciones disponiblessí

Grado de protección (NEMA):

4X
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 200 mm

  • Altura - 300 mm

  • Profundidad - 150 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3DEX3215

Ref.Sonepar

311670

EAN

3606480158674

Anchura:

200 mm

Altura:

300 mm

Profundidad:

150 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

sí

Con puerta:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

250 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

Spacial S3DEX (certificado ATEX) Al 300 x An 200 x L 150. IP 66 IK 10 RAL 7035.. gama de producto: Spacial CRN, Spacial S3D - aplicación de dispositivo: aplicación certificada por ATEX - tipo de producto o componente: armario compacto - altura nominal del armario: 300 mm - anchura nominal del armario: 200 mm - profundidad nominal del armario: 150 mm - descripción de la placa de montaje: sin placa de montaje - tipo de placa pasacables: estándar - destino del produc: para entorno potencialmente explosivo - composición de equipos: puerta 1, cuerpo con tuerca ciega, cierre 1. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''.. Beneficios: El armario perfecto para aplicaciones HMI, Grado de estanqueidad: IP54, Versátiles: 7 referencias de armario, de 300x300x200mm a 800x600x300mm, Prácticos: Tubos disponibles en 4 longitudes, de 0,5 a 2m, Resistentes: Dos tamaños de tubo de acero extruido, de 50 y 80mm2, espesor de 4mm, Inteligentes: Montaje directo de los accesorios en el carril del bastidor: iluminación, portaplanos vertical, estante de teclado, estante de ordenador portátil, Atractivos: Estructura de perfiles de aluminio extruido pintada en color RAL7040, cuerpo pintado en RAL7035, armario personalizado según preferencia del cliente o aspecto de la máquina.. Aplicaciones: - Diálogo hombre-máquina..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric