Schneider Electric - Armario mural con 1 puerta S3DEX 400x300x200mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

300 mm
Ver las opciones disponibles200 mm
Ver las opciones disponibles400 mm
Ver las opciones disponibles500 mm
Ver las opciones disponibles600 mm
Ver las opciones disponibles800 mm

Altura:

400 mm
Ver las opciones disponibles600 mm
Ver las opciones disponibles700 mm
Ver las opciones disponibles800 mm
Ver las opciones disponibles1000 mm

Con placa de fijación:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no
Ver las opciones disponibles

Grado de protección (NEMA):

4X
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 300 mm

  • Altura - 400 mm

  • Profundidad - 200 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3DEX4320

Ref.Sonepar

322856

EAN

3606480158650

Anchura:

300 mm

Altura:

400 mm

Profundidad:

200 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

Con puerta:

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

250 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

Armario mural con 1 puerta S3DEX 400x300x200mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric