Schneider Electric - Armario mural con 1 puerta S3DEX 700x500x250mm - NSYS3DEX7525
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Anchura:
500 mmAltura:
700 mmCon placa de fijación:
noNúmero de puertas:
1Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 700 mm
Profundidad - 250 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS3DEX7525
Ref.Sonepar
715551
EAN
3606480158605
Anchura:
500 mm
Altura:
700 mm
Profundidad:
250 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
sí
Con puerta:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
250 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
50 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
250 N
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


