Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso XB4 montaje enrasado blanco LED conexión borne de tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Lente de color:
BlancoLentes de tipo de construcción:
RedondoMaterial de anillo frontal:
MetalEspecificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Blanco
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4FV013
Ref.Sonepar
323660
EAN
3606489582531
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Blanco
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Tipo de lente:
Alto
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


