Schneider Electric - Cuerpo completo CC+CA LEVERLOCK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo completo CC+CA LEVERLOCK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ1055

Ref.Sonepar

553887

EAN

3389119039284

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este Harmony XB4, bloque de contacto único, está preensamblado en una unidad de fijación de cuerpo/collar. Tiene 1 x contactos NO + 1 x NC. Es compatible con Harmony XB4 Este anillo de fijación del cuerpo está montado previamente con un bloque de contacto. La simple adición de un cabezal a este conjunto le proporcionará un botón pulsador completo listo para usar. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. 1 millón de ciclos de resistencia alta que proporciona menos mantenimiento y daños en su instalación. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric