Schneider Electric - Interruptor seccionable 125A tripolar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos:
3Tipo de elemento de control:
Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puertaEspecificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - sí
Versión como conmutador inversor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VCCF5
Ref.Sonepar
153588
EAN
3389110804652
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
no
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
125 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
68.5 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
125 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
30 kW
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
1.5 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
37 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
0 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
10 kA
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
sí
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
no
Elemento de control de color:
Rojo
Tipo de elemento de control:
Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Con cableado premontado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Anchura:
90 mm
Altura:
125 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


