Schneider Electric - PEINE IC40 CONECTOR 80A 1P+N 12 MÓDULOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 12
Dimensiones del paso - 9 mm
Longitud - 216 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPP612
Ref.Sonepar
1287668
EAN
3606489598860
Número de fases:
1
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
12
Dimensiones del paso:
9 mm
Longitud:
216 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
230 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


