Schneider Electric - Relé sobrecarga 1,2-7A 110V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Método de montaje:
Acoplamiento directoTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaIntervalo de intensidad ajustable:
1.2...7 ATensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...120 VClase de liberación:
RegulableEspecificaciones esenciales
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable - 1.2...7 A
Alimentación externa requerida - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LR97D07F7
Ref.Sonepar
903264
EAN
3389110575835
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable:
1.2...7 A
Alimentación externa requerida:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
100...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
100...120 V
Clase de liberación:
Regulable
Función de reset automática:
sí
Entrada función reset:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
64.5 mm
Profundidad:
67.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


