Schneider Electric - Relé térmico eléctrico 1,6-8,0A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé térmico eléctrico 1,6-8,0A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

1.6...8 A
Ver las opciones disponibles0.3...1.5 A
Ver las opciones disponibles1.2...7 A
Ver las opciones disponibles20...38 A
Ver las opciones disponibles5...25 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

690...690 V
Ver las opciones disponibles100...120 V
Ver las opciones disponibles200...240 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tipo de tensión para la activación:

CA
Ver las opciones disponiblesCA/CC

Clase de liberación:

Regulable

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intervalo de intensidad ajustable - 1.6...8 A

  • Alimentación externa requerida - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 690...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR9D08

Ref.Sonepar

322127

EAN

3606485420943

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

1.6...8 A

Alimentación externa requerida:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

690...690 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

690...690 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Clase de liberación:

Regulable

Función de reset automática:

sí

Entrada función reset:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

72.5 mm

Profundidad:

79.9 mm

Relé de sobrecarga electrónico TeSys LR9D, 8 A/690 V, rango de ajuste térmico 1,6-8 A, clase de disparo seleccionable 5-10-20-30, para protección de motores de 3 fases 0.75-3kW@400V. Dispositivo diferencial con detección de falla de fase y desequilibrio de carga. Los ajustes están protegidos por una cubierta transparente bloqueable mediante sellado. Conexión mediante terminales con abrazaderas de tornillo, se conecta directamente a las terminales inferiores de los contactores de 3 polos LC1D09-D38. Montaje en raíl DIN o fijación con tornillos, separado del contactor, con uso del bloque de terminales LAD7B205 (solicitar por separado). Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC), cumplimiento de Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric