Schneider Electric - Relé térmico eléctrico 0,1-0,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Método de montaje:
Accesorio directo/instalación únicaTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaIntervalo de intensidad ajustable:
0.1...0.5 ATensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
690...690 VClase de liberación:
RegulableEspecificaciones esenciales
Método de montaje - Accesorio directo/instalación única
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable - 0.1...0.5 A
Alimentación externa requerida - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 690...690 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LR9D01
Ref.Sonepar
757015
EAN
3606485420929
Método de montaje:
Accesorio directo/instalación única
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable:
0.1...0.5 A
Alimentación externa requerida:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
690...690 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
690...690 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Clase de liberación:
Regulable
Función de reset automática:
sí
Entrada función reset:
no
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
72.5 mm
Profundidad:
79.9 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric