Schneider Electric - Relé sobrecarga 1,2-7A 220V AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé sobrecarga 1,2-7A 220V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

1.2...7 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.5 A
Ver las opciones disponibles0.4...2 A
Ver las opciones disponibles1.6...8 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...240 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles48...48 V
Ver las opciones disponibles690...690 V

Tipo de tensión para la activación:

CA
Ver las opciones disponiblesCA/CC

Clase de liberación:

Regulable

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intervalo de intensidad ajustable - 1.2...7 A

  • Alimentación externa requerida - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR97D07M7

Ref.Sonepar

188977

EAN

3389110575842

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

1.2...7 A

Alimentación externa requerida:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

200...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

200...240 V

Clase de liberación:

Regulable

Función de reset automática:

sí

Entrada función reset:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

64.5 mm

Profundidad:

67.5 mm

Relé de sobreintensidad electrónico TeSys LR97D de 7 A/690 V, para alimentación de 200-240 V CA, para la protección de motores con una intensidad nominal de 1,2-6 A. Proporciona 3 diales para ajustar la protección: LOAD (1,2-7 A) para el nivel de sobreintensidad, O-TIME (0,3-10 s) para la duración permitida de la sobreintensidad, y D-TIME (0,5-30 s) para la duración del arranque. Además, el dispositivo se dispara cuando la intensidad es superior a 3 x LOAD durante más de 0,5 segundos en régimen estacionario y si falta una fase durante más de 3 segundos. Los ajustes también incluyen selectores para motores monofásicos/trifásicos y rearme manual/automático. El dispositivo tiene un botón de rearme, un botón de prueba/paro, 2 indicadores LED (Run/Trip) y 2 contactos auxiliares 1 NA/NC para señalización de fallos. Los ajustes pueden bloquearse precintando la cubierta transparente. Para la fijación directa a los bornes inferiores de un contactor trifásico LC1D09-D38, con bornes de tornillo en la parte inferior. Es posible montar por separado el contactor utilizando el bornero LAD7B106 (se pide por separado). Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric