Schneider Electric - Relé térmico 2,5-4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intervalo de intensidad ajustable:
2.5...4 AMétodo de montaje:
Acoplamiento directoTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaClase de liberación:
CLASE 10 AEspecificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 2.5...4 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LRD08
Ref.Sonepar
761596
EAN
3389110346787
Intervalo de intensidad ajustable:
2.5...4 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


