Fin de vida

Schneider Electric - Relé térmico 4-6A clase 20 - LRD1510

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé térmico 4-6A clase 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

4...6 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.16 A
Ver las opciones disponibles0.16...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.25...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.4...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...1 A
Ver las opciones disponibles1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.6...2.5 A
Ver las opciones disponibles110...140 A
Ver las opciones disponibles16...24 A
Ver las opciones disponibles17...25 A
Ver las opciones disponibles23...32 A
Ver las opciones disponibles25...40 A
Ver las opciones disponibles30...38 A
Ver las opciones disponibles30...40 A
Ver las opciones disponibles37...50 A
Ver las opciones disponibles48...65 A
Ver las opciones disponibles62...80 A
Ver las opciones disponibles63...80 A
Ver las opciones disponibles80...100 A
Ver las opciones disponibles80...104 A
Ver las opciones disponibles95...120 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo
Ver las opciones disponiblesAccesorio directo/instalación única
Ver las opciones disponiblesColocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASSE 20
Ver las opciones disponiblesCLASSE 10

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 4...6 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD1510

Ref.Sonepar

770524

EAN

3389110146691

Intervalo de intensidad ajustable:

4...6 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 20

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga térmica para motor TeSys, 6A/690V, rango de ajuste térmico 4-6A, clase de disparo 20, para protección de motores de 3 fases 2.2kW@400V. Dispositivo diferencial con falla de fase (pérdida). Proporciona un selector de ajuste térmico, un selector de restablecimiento manual-automático, un selector de prueba para la simulación de botones de disparo, reinicio y parada, un indicador de indicador y 2 contactos auxiliares 1NO+1NC para la señalización de fallas. Los ajustes están protegidos por una cubierta transparente bloqueable mediante sellado. Conexión mediante terminales con abrazaderas de tornillo, se conecta directamente a las terminales inferiores de los contactores de 3 polos LC1D09-D38. Montaje en riel DIN o fijación con tornillos, separado del contactor, con uso de un bloque de terminales LAD7B106 (para pedir por separado). Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, Marine), cumple con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric