Schneider Electric - Relé térmico 4-6A resorte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intervalo de intensidad ajustable:
4...6 AMétodo de montaje:
Acoplamiento directoTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorteClase de liberación:
CLASE 10 AEspecificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 4...6 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LRD103
Ref.Sonepar
770510
EAN
3389110822052
Intervalo de intensidad ajustable:
4...6 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


