Schneider Electric - Relé térmico 7-10A - LRD14

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

7...10 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo
Ver las opciones disponiblesAccesorio directo/instalación única
Ver las opciones disponiblesColocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 7...10 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD14

Ref.Sonepar

761600

EAN

3389110346817

Intervalo de intensidad ajustable:

7...10 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga térmica diferencial TeSys LRD, 10 A/690 V, rango de ajuste térmico 7-10 A. Clase de disparo 10 A, para protección de motores trifásicos 4kW@400V. Compensado en temperatura y sensibles al fallo de fase. Regulador de ajuste térmico, un selector de rearme automático manual, un selector de prueba para simular un disparo. Botones de rearme y parada, un indicador luminoso y 2 contactos auxiliares 1NA+1NC para la señalización de fallos. Los ajustes están protegidos por una tapa transparente que se puede cerrar con precinto. Conexión por bornes de tornillo, se conecta directamente a la parte inferior de los contactores tripolares LC1D09-D38. Fijación en DIN o por tornillo separado del contactor, a traves de un bloque de terminales LAD7B106 (se vende por sep.). Certificado por múltiples normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), cumplimiento con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric