Schneider Electric - Tapón obturador diámetro 22 metal negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Metal

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Color:

Negro

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4SZ37

Ref.Sonepar

323675

EAN

3606481140968

Material:

Metal

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Color:

Negro

Tapón obturador diámetro 22 metal negro

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric