Schneider Electric - Tapón obturador XB4 montaje enrasado diámetro 30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Material:
MetalLentes de tipo de construcción:
RedondoEspecificaciones esenciales
Material - Metal
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4FSZ3
Ref.Sonepar
788823
EAN
3606489582524
Material:
Metal
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


