Schneider Electric - Unidad de control NSX160 AC 3P3R 150A 2.2M - C1632M150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos:
3Temporizador de accionamiento:
RetardadoEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 150 A
Intensidad nominal de interruptor - 150 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 70...150 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1632M150
Ref.Sonepar
759976
EAN
3606482000414
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
150 A
Intensidad nominal de interruptor:
150 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
70...150 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
350...1950 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
2250...2250 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
104.7 mm
Altura:
59.7 mm
Profundidad:
89.4 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


