Schneider Electric - Unidad de control NSX630 AC 3P3R 500A 2.3M - C6332M500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos:
3Temporizador de accionamiento:
RetardadoEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 500 A
Intensidad nominal de interruptor - 500 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 250...500 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C6332M500
Ref.Sonepar
759097
EAN
3606482003118
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
500 A
Intensidad nominal de interruptor:
500 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
250...500 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
375...4500 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
6500...6500 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
139.7 mm
Altura:
94.6 mm
Profundidad:
112.6 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


