SIEMENS - Interruptor Diferencial 5SV 4P 40A 300mA 400V Clase A - 5SV3644-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor Diferencial 5SV 4P 40A 300mA 400V Clase A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

Corriente asignada:

Ver las opciones disponibles16 A

Sensibilidad de disparo:

Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles500 A

Tipo de corriente de fuga:

Ver las opciones disponiblesB+

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3644-6

Ref.Sonepar

257623

EAN

4001869427850

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

1 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial 5SV, 70mm, clase A, 4 polos, 40A, 300mA

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS