SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV clase-A 4 polos 40A 100mA 70mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV clase-A 4 polos 40A 100mA 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

40 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles80 A

Sensibilidad de disparo:

0.1 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles500 A

Tipo de corriente de fuga:

A
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesB+
Ver las opciones disponiblesF
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.1 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3444-6

Ref.Sonepar

330174

EAN

4001869427812

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.1 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

1 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Número de polos:4,Tasa de voltage:400 V,Corriente asignada:40 A,Sensibilidad de disparo:0,1 mA,Tensión Ui con aislamiento nominal:-,Indice de impulso máximo de tensión Uimp:-,Método de montaje:Raíl DIN,Tipo de corriente de fuga:A,Protección selectiva:no,Desconexión de retardo corto:no,Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):10 kA,Resistencia a sobreintensidad:1 kA,Frecuencia:50 Hz,Equipos adicionales posibles:sí,Con sistema de bloqueo por candado:sí,Grado de protección (IP):IP20,Anchura en módulos:4,Profundidad constructiva:70 mm,Temperatura ambiente durante el funcionamiento:-25...45 °C,Nivel de polución:-,Sección transversal del conductor conectable - multicable:0,75...35 mm²,Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido:0,75...35 mm²

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS