SIEMENS - Interruptor diferencial, 4 polos, Tipo A, 40A, 30mA, 500V AC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor diferencial, 4 polos, Tipo A, 40A, 30mA, 500V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

40 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles80 A

Sensibilidad de disparo:

30 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles500 A

Tipo de corriente de fuga:

A
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 30 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - -99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3354-6

Ref.Sonepar

791022

EAN

4001869430461

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

500 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

30 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

-99999 V

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

1 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial, à4pôles , type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 500 V

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS