Nuestras categorías:
7664 productos
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1: 0...0 lm
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 1
Integrado como transformador aislante: sí
Integrado como transformador de seguridad: no
Incorporado como transformador para ahorro de energía: no
Profundidad constructiva: 47 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: D
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 250...440 V
Corriente nominal: 63 A
Altura: 25 mm
Material: ABS
Anchura: 25 mm
Color: Gris
Con tapa con bisagras: no
RAL-número (semejante): 0
- Copiar
- Copiar
Medidor potencia ciega: sí
Medidor de amperios: sí
Medidor de velocidad rotacional: no
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...2.5 mm²
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 195...280 V
Frecuencia primaria: 45...65 Hz
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: sí
Versión de interruptor principal: sí
Pre cableado: no
Forma de columna: Cuadrado
Modelo: Dos lados
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E): 0
Forma de la carcasa: Otros
Número de tomas corriente con protección: 5
Tipo de fabricación: Arco rígido
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Horizontal
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 250...440 V
Corriente nominal: 63 A
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1: 0...0 lm
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos protegidos: 4
Número de polos totales: 4
- Copiar
- Copiar
Altura: 400 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Barnizado
Modelo: Cerco de montaje
Color: Blanco
Material: Plástico
Tipo de etiquetado: Otros
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función: Iluminación/identificación de vía de emergencia
Altura: 400 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Integrado como transformador aislante: sí
Integrado como transformador de seguridad: no
Incorporado como transformador para ahorro de energía: no
- Copiar
- Copiar
Intensidad permanente nominal Iu: 63 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...690 V