Nuestras categorías:
2839 productos
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 55 mm
Anchura: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 12
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Grosor del material: 0.75 mm
Apto para conducto de cable: sí
Ancho de cobertura: 150 mm
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 40
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Método de montaje: Montaje a techo/pared
Equipado con: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Grosor del material: 1.5 mm
Altura: 50 mm
Anchura: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Para tuberías métricas: 20
Intervalo de diám. de mandril: 16...22 mm
Número máximo de cables: 1
- Copiar
- Copiar
Radio interior: 180 mm
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
Profundidad: 53 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 130 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Compatible con diámetro del cable desde/hasta: 7.5...11.5 mm
Longitud de la rosca: 6 mm
Tipo de rosca: PG
- Copiar
- Copiar
Tipo de viga lateral: Perfil plano
Tipo de travesaño: Perfil perforado
Perforación pared lateral: sí
Grosor del material: 1.5 mm
Altura: 15 mm
Anchura: 150 mm
Grosor del material: 1 mm
Altura: 110 mm
Anchura: 300 mm
- Copiar
- Copiar
Material: Metal
Calidad de material: Acero inoxidable
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento