Nuestras categorías:
2839 productos
Tensión continua máxima CA: 41 V
Tensión continua máxima CC: 58 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 7 kA
- Copiar
- Copiar
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 55 mm
Anchura: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de viga lateral: Perfil plano
Tipo de travesaño: Perfil perforado
Perforación pared lateral: sí
- Copiar
- Copiar
Anchura: 100 mm
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
Codo (valor): 90°
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 50
Tipo de rosca: Métrico
Profundidad: 133 mm
Modelo: Asimétrico
Anchura: 109.5 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura: 100 mm
Cambio de dirección: Horizontal
Codo (valor): 90°
Modelo: Otros
Color: Negro
Número de compartimentos: 2
Altura: 48 mm
Anchura: 250 mm
- Copiar
- Copiar
Material: Acero
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Otros
Altura: 60 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 80 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 6
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente
- Copiar
- Copiar
Modelo: Cubierta moldeada
Altura: 60 mm
Anchura: 150 mm
Intervalo de sellado: 5...22 mm
Diámetro nominal: 25 mm
Modelo: Estabilizable (corte)
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 8
Tipo de conexión, parte de construcción: Rosca
Tipo de fijación: Abrazaderas
- Copiar
- Copiar
Material: Acero
Calidad de material: Otros