10000 productos
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Tipo de elemento de control: Palanca de rodillo
- Copiar
- Copiar
Receptáculo con revestimiento: Con revestimiento en polvo
Material de la carcasa: Zinc
Tipo de alojamiento: Carcasa de acoplamiento
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 2
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 0
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 77 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Tipo de elemento de control: Eje de rotación
Anchura del sensor: 80 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 1400 mm
- Copiar
- Copiar
Longitud del sensor: 40.6 mm
Sensor del diámetro: 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Anchura del sensor: -8888 mm
Longitud del sensor: 37.8 mm
Altura del sensor: -8888 mm
Anchura del sensor: 15 mm
Longitud del sensor: 8 mm
Altura del sensor: 32 mm
Anchura del sensor: -8888 mm
Longitud del sensor: 48 mm
Altura del sensor: -8888 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 16 mm
Altura del sensor: 50 mm
Longitud del sensor: 33 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Tipo de conexión de eléctrica: Conector M12
Tipo de salida de conmutador: PNP/NPN
Tipo de salida analógica: Otros
Anchura del sensor: -8888 mm
Longitud del sensor: 55.3 mm
Altura del sensor: -8888 mm
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 65 mm
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Anchura del sensor: -8888 mm
Longitud del sensor: 70 mm
Altura del sensor: -8888 mm
- Copiar
- Copiar
Con indicación LED: no
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: no