10000 productos
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: no
- Copiar
- Copiar
Modelo: Accionador de fijación vertical
Medidor potencia ciega: no
Medidor de amperios: no
Medidor de velocidad rotacional: no
Tipo de accesorio: Otros
Tipo de contacto: Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto: 16 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 2
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 400 A
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 8
Enganche de contacto sin contactos: sí
Longitud del sensor: 33 mm
Altura del sensor: 8 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Válvula A
Sección transversal del conductor conectable: 0.2...1 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador: 8
Tipo de conector para línea principal: M23 horizontal
- Copiar
- Copiar
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 13000 mm
Tasa de voltaje: 60 V
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Categoría de sobretensión (valor): II
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 2
N° contactos normalmente abiertos: 0
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 16 mm
Altura del sensor: 50 mm
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 2
Anchura del sensor: 42 mm
Altura del sensor: 81 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
- Copiar
- Copiar