10000 productos
Valor nominal de la escala: 10
Unidad de medida: Amperio
Escala de valor inicial: 0
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Número de conexiones eléctricas: 3
Número de niveles: 1
Altura: 17.3 mm
Tipo de contacto: Bus
Para diámetro exterior del cable: 4...8 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Profundidad: 60 mm
Altura: 60 mm
Anchura: 44 mm
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 0 °
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 5 m
Tipo de cable: SF/FTP
- Copiar
- Copiar
Con función de tiempo: no
Distancia máxima de conmutación: 3000 mm
Distancia nominal de conmutación: 3000 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montaje frontal
Modelo: Transformador de medida
Capacidad de conexión cable rígido: 0.08...2 mm²
Clase de precisión: 1.5
Intervalo de medición: 0...400 V
Conexión de transformador: no
Principio de escaneado: Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica: Conector M12
Tipo de salida de conmutador: PNP/NPN
Tipo de conector, conexión 2: M12
Longitud: 15 m
Tipo de cable: S/UTP
- Copiar
- Copiar
Número de salidas de semiconductor con función de señalización: 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización: 0
Número de salidas protegidas de semiconductor: 2
- Copiar
- Copiar
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tipo de fuente de alimentación: Activo
Tensión de alimentación nominal a CC: 9.6...30 V
- Copiar
- Copiar
Intervalo de frecuencia: 13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión: 650 mm
Protocolo de radio: ISO 15693
Tipo de contacto: Macho
Número de polos: 9
Modelo: Toma