9871 productos
- Copiar
- Copiar
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0.63...1 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 12.5...12.5 A
Con protección térmica: sí
Tasa de voltaje: 230 V
Modelo: Motor paso a paso
Corriente asignada: 2.25 A
- Copiar
- Copiar
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 208...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada
Método de montaje: Acoplamiento directo
Intervalo de intensidad ajustable: 0.3...1.5 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0.7...1 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 13...13 A
Con protección térmica: sí
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 5.5 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 25 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...480 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 11 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 47 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 230...600 V
Sistema de conectores orientado al sistema: no
Conexión 1: Enchufe de contorno (CEE 7/17)
Conexión 2: Manguito del extremo del cable
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
- Copiar
- Copiar
Material de la carcasa: Plástico
Altura: 201 mm
Anchura: 101 mm
Tasa de voltaje: 480 V
Modelo: Motor sincrónico trifásico
Corriente asignada: 3 A
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 230...230 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito: sí
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 9...14 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 170...170 A
Con protección térmica: sí
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 4.5...6.3 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 82...82 A
Con protección térmica: sí
Intensidad permanente nominal Iu: 32 A
Número de polos: 3
Tipo de protección del motor: Otros
Tipo de accesorio: Resistencia de frenado
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Entrada de cables conexión 1: Recto
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1: Otros
Conexión 1: Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada
Método de montaje: Colocación con separación
Intervalo de intensidad ajustable: 3...30 A
Función: Dispositivo de programación PLC
Compatible para PLC de placa de entrada: sí
Longitud: 1 m
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Accesorio: sí
Tipo de accesorio eléctrico: Otros
- Copiar
- Copiar
Número de entradas de fases: 1
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 100...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz