10000 productos
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Completo con toma: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 5
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 5
Ethernet: sí
Diámetro exterior: 70 mm
Color: Verde
Función: Luz continua
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 2
Lentes de tipo de construcción: Rectangular
Color del botón: Rojo/verde
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Tipo de accesorio eléctrico: Otros
Número de posiciones de comando: 16
Tipo de construcción del alojamiento: Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa: Plástico
Tipo de corriente: CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 21.6...26.4 V
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 21.6...26.4 V
Número de posiciones de comando: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Amarillo
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal: 37 kW
Altura: 472 mm
Anchura: 200 mm
Con tapa de protección: no
Tipo de comando: Activado o desactivado
Con interbloqueo: no
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Tipo de elemento de control: Mango giratorio corto
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 2
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable plana
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: sí
Frecuencia de repetición ajustable: no
Color: Verde
Función: Luz parpadeante
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 0 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 6 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 460...480 V
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Acoplamiento directo
Intervalo de intensidad ajustable: 48...65 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue: 1000 V
Modelo: Dispositivo básico
Montaje en carriles posible: sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA/CC
- Copiar
- Copiar
Apto como bobina de reactancia de conmutación: no
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz: no
Apto como bobina de reactancia neta: sí
Número de pulsadores: 0
Número de posiciones de comando: 1
Número de luces indicadoras: 0
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 380...400 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Mango giratorio corto
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 3