10000 productos
Anchura del sensor: 49.2 mm
Altura del sensor: 29.4 mm
Sensor del diámetro: -8888 mm
Altura: 220 mm
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal: 7.5 kW
Corriente de salida nominal I2N: 23.2 A
Tipo de accesorio: Cubierta sin LED
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Tensión secundaria regulable: sí
Tensión nominal de salida 1: 24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA/CC
Circuito auxiliar del tipo de conexión: Conexión roscada
Montaje en soporte posible: no
Montaje en tubo posible: sí
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Con indicación LED: sí
Completo con toma: no
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia de funcionamiento: 0...700 mm
Transformador integrado: sí
Con fuente de luz: sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada: no
- Copiar
- Copiar
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC: 0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC: 0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45: 0
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 220...220 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito: no
Número de posiciones de comando: 1
Color del botón: Verde
Tipo de botón: Plano
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 5
Tipo de construcción del alojamiento: Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa: Plástico
- Copiar
- Copiar
Transformador integrado: no
Con fuente de luz: sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada: no
- Copiar
- Copiar
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 4...6.3 A
Técnica de desconexión: Magnético
Con protección térmica: sí
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Maneta
Apto para iluminación: sí
Número de posiciones de conmutación: 2
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar