10000 productos
Número de entradas de fases: 1
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 200...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 22 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 72 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...480 V
Número de posiciones de comando: 2
Tipo de construcción del alojamiento: Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa: Zinc
Intensidad permanente nominal Iu: 18 A
Número de polos: 3
Tipo de protección del motor: Protección térmica/magnética
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Verde
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 65 mm
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 44 mm
Altura del sensor: 77 mm
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 0...0 V
Función: Contactor de inversión
Montaje en carriles posible: no
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 1
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 1...1.6 A
Con protección térmica: sí
Sensible a interrupción de fase: sí
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 4
N° contactos normalmente abiertos: 0
Tipo de tensión (tensión de servicio): CA/CC
Función: Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 24...48 V
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal (In): 5 A
Corriente máxima (Imaz): 25 A
Tipo de contador: Electromecánico
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 2
Intervalo de medición de tensión 1: 183...528 V
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables: no
Longitud del sensor: 60 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Anchura del cierre: 32 mm
Modelo de discusión: no
Bloqueo de material: Otros