10000 productos
- Copiar
- Copiar
Diámetro exterior: 83 mm
Forma: Redondo
Número de orificios de fijación: 1
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 1600 A
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria: 400 A
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22: 0,1S
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22: 0.5S
Frecuencia de muestreo: 102400 Hz
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 2000 mm
Tipo de contacto: Pin
Conector de diámetro: 12 mm
Numero de contactos de datos: 5
Número de polos: 8
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo: Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Extremo libre
- Copiar
- Copiar
Tensión de medición: 400 V
Escala de valor inicial (capacitivo): 0.5
Escala de valor final (inductivo): 0.5
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 117 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 40 mm
- Copiar
- Copiar
Con display retroiluminado: no
Indicación: Digital
Visualización múltiple: sí
- Copiar
- Copiar
Para diámetro exterior del cable: 4...8 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Temperatura ambiente: 85...85 °C
- Copiar
- Copiar
Atenuación gradual posible: no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento: Clase de protección 3
Anchura del sensor: 29 mm
Tipo de contacto: Bus
Para diámetro exterior del cable: 4...6 mm
Tipo de alojamiento: En ángulo
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA
Con abrazaderas desmontables: no
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 31 mm
Altura del sensor: 65 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Frecuencia de radio de sistema de bus: no
Sistema de bus EIB/KNX: no
Radio con sistema de bus KNX: no
- Copiar
- Copiar