10000 productos
- Copiar
- Copiar
Número de salidas de semiconductor con función de señalización: 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización: 0
Número de salidas protegidas de semiconductor: 2
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia máxima de conmutación: 1500 mm
- Copiar
- Copiar
Salida analógica 4 mA ... 20 mA: sí
Intervalo de medición: 0...0.0025 bar
Salida analógica 0 mA ... 20 mA: no
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia máxima de conmutación: 600 mm
Número de canales de entrada de corriente: 3
Indicación: Digital
Número de canales de entrada de tensión: 4
Medidor potencia ciega: sí
Medidor de amperios: sí
Medidor de velocidad rotacional: no
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 33.5 mm
Altura del sensor: 61 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 43 mm
Longitud del sensor: 36 mm
Altura del sensor: 84 mm
- Copiar
- Copiar
Longitud del sensor: 60 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria: 750 A
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 4000 mm
Tipo de contacto: Pin
Conector de diámetro: 12 mm
Numero de contactos de datos: 8
Anchura del sensor: 200 mm
Longitud del sensor: 57 mm
Altura del sensor: 200 mm
Longitud del sensor: 41.3 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Sensor de temperatura
Longitud del sensor: 42 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Zona oculta: 420 mm
Tipo de conexión de eléctrica: Conector M12
Tipo de salida analógica: 4mA ... 20mA
Intervalo de ajuste: 0...4000 mm
Distancia de funcionamiento: 0...4000 mm
Triangulación: Desaparición gradual de la imagen de fondo
Longitud del sensor: 61 mm
Altura del sensor: 8 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 4000 mm
Longitud del sensor: 72 mm
Sensor del diámetro: 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano