10000 productos
Apto para conducto de cable: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para escalera porta cables: no
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 15...15 mm
Material: Plástico
Calidad de material: Polietileno (PE)
Grosor de la conexión: 1.2 mm
Anchura de banda: 3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 199 mm
- Copiar
- Copiar
Voltaje de accionamiento asignado: 195...253 V
Tensión de funcionamiento nominal: 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento: 40 A
- Copiar
- Copiar
Voltaje de accionamiento asignado: 230...240 V
Tensión de funcionamiento nominal: 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 20 A
Versión resistente al fuego: sí
Libre de halógenos: no
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 40 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Carril DIN
Intervalo de alimentación: 230...230 V
Número de canales: 1
Modelo: Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 300...300 mm
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 60 mm
Anchura: 300 mm
- Copiar
- Copiar
Número de conductores (sin toma de tierra): 2
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20: 15 kA
Protección corto circuitos integrada: no
- Copiar
- Copiar
Material: Acero
Calidad de material: Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 40 mm
Resistencia compresiva: 750 N
Material: Polietileno (PE)
Profundidad: 250 mm
Altura: 600 mm
Anchura: 500 mm
Tipo de cubierta: Puerta
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1