10000 productos
Modelo: Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado: 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 0 mm
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 40 A
Intensidad permanente nominal Iu: 160 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 440...440 V
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 21
Longitud de la rosca: 11 mm
Tipo de rosca: PG
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 13 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP44
Diámetro nominal: 16 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP), dependiente del conducto: 54...54
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 50
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 300 mm
Altura: 600 mm
Anchura: 400 mm
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Grosor del material: 8 mm
Material: Plástico
Modelo de portada: Rectangular
Profundidad: 300 mm
Altura: 1200 mm
Anchura: 800 mm
- Copiar
- Copiar
Salida de toma CEE 16 A: Ninguno
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno
Tipo de accesorio: Clip de bloqueo
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Modelo: Consola del perfil y de pared
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm
Anchura: 200 mm
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 25 A
Tipo de cubierta: Puerta
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos: 24
Profundidad: 210 mm
Altura: 800 mm
Anchura: 800 mm
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
- Copiar
- Copiar
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Anchura de bandeja porta cables: 200 mm
Tipo de fabricación: Pieza en T horizontal