10000 productos
Profundidad: 300 mm
Altura: 800 mm
Anchura: 600 mm
- Copiar
- Copiar
Separación modular: 0 mm
Apto como panel lateral: sí
Apto como panel trasero: no
Profundidad: 210 mm
Altura: 600 mm
Anchura: 600 mm
Tensión según EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) azul
Amperaje IEC: 16 A
Intervalo de tensión nominal: 200...250 V
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 63 A
- Copiar
- Copiar
Modelo: Perfil
Anchura del edificio para armario integrado: 800 mm
Material: Metal
- Copiar
- Copiar
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio: no
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Altura: 162 mm
Longitud: 461 mm
Anchura: 80 mm
Modelo: Cubierta moldeada
Altura: 60 mm
Anchura: 130 mm
- Copiar
- Copiar
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de cuartilla
Altura: 80 mm
Material: Otros
Anchura: 120 mm
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...1.5 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..): 16
Ángulo de conexión: 180° (horizontal)
Forma de brida: Forma anular
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 42 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Poliamida (PA)
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento