10000 productos
- Copiar
- Copiar
Libre de halógenos: no
Longitud: 2000 mm
Para anchura de conducto de cable: 30 mm
Tipo: Recto
Modelo: Cepillo
Anchura: 855 mm
Intensidad máx. de salida 1: 20 A
Primera tensión de salida secundaria: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 32
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de cubierta: Tapa
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Modelo de portada: Cerrado
- Copiar
- Copiar
Aislamiento: Ninguno
Dimensión del perno, métrica (M..): 8
Forma de brida: Forma anular
Altura: 1200 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Altura: 50 mm
Anchura: 577 mm
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 3
Curva de disparo: C
Diámetro nominal: 23 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
- Copiar
- Copiar
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 55 mm
Anchura: 100 mm
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 30 mm
Anchura: 200 mm
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 2
Número de unidades: 2
Voltaje de accionamiento asignado: 176...264 V
Tensión de funcionamiento nominal: 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 25 A
Número de polos: 4
Compatible para varios dispositivos: 4
Número de fases: 3
- Copiar
- Copiar
Modelo: Base frontal/posterior
Color: Gris
Material: Acero
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C