Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 0,37Kw monofásico 230V - ATS01N103FT

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 0,37Kw monofásico 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

3 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles25 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

1.1 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 3 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 0.55 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 1.1 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N103FT

Ref.Sonepar

126189

EAN

3389110667134

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

3 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0.55 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

1.1 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Arrancador progresivo, ATS-01, 0,37 kW 0,5 HP, 3A, 110-480 V 3 fases. Gama de producto: Altistart 01 - tipo de producto o componente: arrancador suave - destino del produc: motores asíncronos - aplicación específica de producto: máquina simple - número de fases de la red: 3 fases, monofásica - potencia del motor en kW: 0.37 kW en 230 V 3 fases, 0.37 kW en 230 V monofásica, 0.55 kW en 230 V 3 fases, 1.1 kW en 400 V 3 fases - potencia del motor en HP: 0.5 hp en 230 V 3 fases, 0.5 hp en 460 V 3 fases, 1.5 hp en 460 V 3 fases - tipo de arranque: arranque con rampa de tensión - potencia disipada en W: 19 W en sobretensión, 4 W a carga completa y al final del inicio.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric