Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 1,1Kw monofásico 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
9 ATensión de funcionamiento nominal Ue:
110...480 VMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
1.5 kWEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 9 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...480 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 1.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 4 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1089 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ATS01N109FT
Ref.Sonepar
153919
EAN
3389110667158
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
9 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
110...480 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
1.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
4 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:
0 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:
0 kW
Función:
Dirección única
Bypass interno:
sí
Con visualizador:
no
Control de par:
no
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
no
Clase de liberación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric