Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 0,75Kw monofásico 230V - ATS01N106FT

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 0,75Kw monofásico 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

6 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles25 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0.75 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

2.2 kW
Ver las opciones disponibles1.1 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 6 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 0.75 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 2.2 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N106FT

Ref.Sonepar

62888

EAN

3389110667141

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

6 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0.75 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

2.2 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Este arrancador suave es montado sobre carril DIN Provee la alimentación para motores asíncoronos monofásicos o trifásicos de hasta 6A Puede ser utilizado para motores trifásicos de hasta 3kW (110-480 V CA) También sirve para motores monofásicos de hasta 0,75 kW (110-230 V CA) Adicionalmente, funciona en máquinas sencillas, como: cintas transportadoras, bombas, ventiladores, compresores, pequeñas grúas y maquinaria accionada por correa

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric