3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotch® Súper 33+ núcleo 38 mm - 19 mm x 33 m - Color Negro, Presentación a granel sin caja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color:
NegroGrosor:
0.178 mmEspecificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Transparente - no
Longitud - 33 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000058272
Ref.Sonepar
141684
EAN
00054007504993
Anchura:
19 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Transparente:
no
Longitud:
33 m
Insonorizado:
sí
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.178 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Vulcanizar:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS