3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® Súper 33+ cinta eléctrica 19 mm x 20 m - Color Negro

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

19 mm
Ver las opciones disponibles38 mm

Color:

Negro

Longitud:

20 m

Grosor:

0.178 mm

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000042541

Ref.Sonepar

934334

EAN

00054007061328

Anchura:

19 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

20 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Grosor:

0.178 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Vulcanizar:

no

Rasgable a mano:

Magnético:

no

La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+ es la cinta aislante original y líder en el mercado. Esta cinta de calidad profesional es altamente adaptable y ofrece una buena flexibilidad para protección mecánica y eléctrica a prueba de humedad. La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+™, diseñada para el aislamiento eléctrico primario para todos los empalmes de cables de hasta 600 V, es la cinta de PVC aislante original y líder en el mercado. Esta cinta de calidad profesional combina un soporte elástico y un fuerte adhesivo para brindar protección eléctrica y mecánica hermética a prueba de humedad con un volumen mínimo. Esta cinta, adecuada para climas fríos de hasta -18 °C, conserva su alta adaptabilidad y flexibilidad sin volverse quebradiza. Mantiene un rendimiento elevado a temperatura ambiente de hasta 105 °C.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS