Schneider Electric - Piloto blanco 400V con transformador

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto blanco 400V con transformador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesNaranja

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

400...400 V
Ver las opciones disponibles110...120 V
Ver las opciones disponibles24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 400...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BV5B1

Ref.Sonepar

156118

EAN

3389119039482

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Blanco

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

400...400 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta luz piloto blanca modular de lentes lisas Harmony XB4 está provista de 400V CA, utiliza un LED universal con transformador. Tiene un bisel metálico. Esta luz piloto, diseñada para durar sin mantenimiento y proporcionar un indicador luminoso de las operaciones del proceso y de la máquina, se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Se distingue claramente visualmente a distancia gracias a una iluminación LED brillante y duradera y a un transformador. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric